TURCK - I/O System excom®, 460 x 550 x 260 Systemgehäuse, PTB 16 ATE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100003116
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 2.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101475210
Sonepar Artikelnummer
120875364
Hersteller Artikelnummer
100003116
Hersteller Typ
EG-VA465526/111-0100/2GD60
Hersteller Artikel Nr.:
100003116
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
2.700 kg
I/O-System excom, 460 x 550 x 260 Systemgehäuse, Edelstahlqualität 1.4404 (AISI 316L) , Mit Sichtscheibe, Flanschplatte mit Kunststoff-Verschraubungen (4x M25 Spannungsversorgung, 4x M20 Ex-i Bus, 66x M16 Ex-i I/O-Signale) und 1x M20 Entlüftungs-/Entwässerungselement bestückt, Zusätzlicher Einbau von Ex-e Klemmen (2x UT10, 2x UT10-BU, 2x UT10-PE) zum Anschluss der Versorgungsspannung, Edelstahlgehäuse mit eingebautem Modulträger MT08-2G und Modex-Filter