TURCK - I/O System excom®, 6-Kanal-Relaismodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6884196
Anzahl der digitalen Eingänge - 6
Anzahl der digitalen Ausgänge - 6
Schutzart (IP) - IP20
Breite - 118 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101267952
Sonepar Artikelnummer
120875637
Hersteller Artikelnummer
6884196
Hersteller Typ
DO60R-N
Hersteller Artikel Nr.:
6884196
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Anzahl der digitalen Ausgänge:
6
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
118 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
18 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.156 kg


