TURCK - I/O System excom®, 650 x 550 x 260 Systemgehäuse, PTB 16 ATE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100003105
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 32.160 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101475098
Sonepar Artikelnummer
120861547
Hersteller Artikelnummer
100003105
Hersteller Typ
EG-VA655526/112-0200/2GD70
Hersteller Artikel Nr.:
100003105
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
32.160 kg
I/O-System excom, 650 x 550 x 260 Systemgehäuse, Edelstahlqualität 1.4404 (AISI 316L) , Mit Sichtscheibe, Flanschplatte mit Kunststoff-Verschraubungen (4x M25 Spannungsversorgung, 4x M20 Ex-i Bus, 96x M20 Ex-i I/O-Signale) und 1x M20 Entlüftungs-/Entwässerungselement bestückt, Zusätzlicher Einbau von Ex-e Klemmen (2x UT10, 2x UT10-BU, 2x UT10-PE) zum Anschluss der Versorgungsspannung, Edelstahlgehäuse mit eingebautem Modulträger MT16-2G