TURCK - I/O System excom®, 650 x 550 x 260 Systemgehäuse, PTB 16 ATE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100003112
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101475166
Sonepar Artikelnummer
120874921
Hersteller Artikelnummer
100003112
Hersteller Typ
EG-VA655526/111-0212/2GD70
Hersteller Artikel Nr.:
100003112
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.001 kg
I/O-System excom, 650 x 550 x 260 Systemgehäuse, Edelstahlqualität 1.4404 (AISI 316L) , Mit Sichtscheibe, Flanschplatte mit Kunststoff-Verschraubungen (4x M25 Spannungsversorgung, 4x M20 Ex-i Bus, 96x M16 Ex-i I/O-Signale) und 1x M20 Entlüftungs-/Entwässerungselement bestückt, Zusätzlicher Einbau des Vorschaltbaugruppenträgers MT-PPS, 2 Stk. LWL-Koppler OC11Ex/2G.2 incl. Verdrahtung der RS485IS Anschlüsse mit D9T-RS485IS, Ex-e Klemmen (2x UT10, 2x UT10-BU, 2x UT10-PE) zum Anschluss der Versorgungsspannung, Edelstahlgehäuse mit eingebautem Modulträger MT16-2G.1