Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - I/O System excom®, Modex-Schaltklemme, PTB 99 ATEX 1020 U

kopierenkopieren
TURCK - I/O System excom®, Modex-Schaltklemme, PTB 99 ATEX 1020 U

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6884069

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369095

  • Gewicht - 0.059 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101207835

Sonepar Artikelnummer

120862181

Hersteller Artikelnummer

6884069

Hersteller Typ

MODEX-SCHALTKLEMME

Hersteller Artikel Nr.:

6884069

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.059 kg

I/O-System excom, Modex-Schaltklemme, Schaltklemme für manuelle Schaltvorgänge im Ex-Bereich (Freischaltfunktion nachgeschalteter Geräte)