TURCK - I/O System excom®, Multiprotokoll Gateway für Ethernet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100000129
Schutzart (IP) - IP20
Breite - 118 mm
Höhe - 106 mm
Tiefe - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101434774
Sonepar Artikelnummer
120864749
Hersteller Artikelnummer
100000129
Hersteller Typ
GEN-N
Hersteller Artikel Nr.:
100000129
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
118 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
18 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.123 kg
I/O-System excom, Multiprotokoll Gateway für Ethernet, Gateway für Ethernet Feldbus Komunikation, Anschluss der excom-Station an den Ethernet Feldbus, Unterstützung der Ethernet-Protokolle Modbus TCP, EtherNet/IP und PROFINET, Integrierter Switch, 10/100 MBit/s, Zwei RJ45-Steckverbinder zum Feldbusanschluss


