Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - I/O System excom®, PROFIBUS-Busanschlussstecker RS485

kopierenkopieren
TURCK - I/O System excom®, PROFIBUS-Busanschlussstecker RS485

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6890942

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Polzahl - 9

  • Kontaktausführung - männlich (male)

  • Anschlussart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101164992

Sonepar Artikelnummer

120858807

Hersteller Artikelnummer

6890942

Hersteller Typ

D9T-RS485 /6ES7972-0BA61-0XA0

Hersteller Artikel Nr.:

6890942

Ausführung:

Buchse (Jack)

Polzahl:

9

Kontaktausführung:

männlich (male)

Anschlussart:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.042 kg

I/O-System excom, PROFIBUS-Busanschlussstecker RS485, Sub-D FastConnect-Stecker mit 125° Kabelabgang, zuschaltbarer Abschlußwiderstand integriert, ohne Programmiergerät-Anschlußbuchse , Stecker kann an der Nicht-Ex Seite des Segmentkopplers SC12Ex bzw. OC11Ex/3G verwendet werden !