Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - I/O System excom®, PROFIBUS-Busanschlussstecker RS485-IS, KE

kopierenkopieren
TURCK - I/O System excom®, PROFIBUS-Busanschlussstecker RS485-IS, KE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6890944

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Polzahl - 9

  • Kontaktausführung - männlich (male)

  • Anschlussart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101165012

Sonepar Artikelnummer

120873305

Hersteller Artikelnummer

6890944

Hersteller Typ

D9T-RS485IS /6ES7972-0DA60-0XA0

Hersteller Artikel Nr.:

6890944

Ausführung:

Buchse (Jack)

Polzahl:

9

Kontaktausführung:

männlich (male)

Anschlussart:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.064 kg

I/O-System excom, PROFIBUS-Busanschlussstecker RS485-IS, Sub-D FastConnect-Stecker mit 125° Kabelabgang, für den Anschluß des Segmentkopplers an den RS485-IS Layer, Stecker muss an einen eigensicheren RS485-IS Anschluss angeschlossen werden.