TURCK - I/O System excom®, PROFIBUS-DP Interface, PTB 13 ATEX 2013 X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6884276
Schutzart (IP) - IP20
Breite - 118 mm
Höhe - 106 mm
Tiefe - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101350043
Sonepar Artikelnummer
120876357
Hersteller Artikelnummer
6884276
Hersteller Typ
GDP-NI/FW2.3
Hersteller Artikel Nr.:
6884276
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
118 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
18 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.115 kg
I/O-System excom, PROFIBUS-DP Interface, Gateway für PROFIBUS-DPV1 Kommunikation, Kopplung der excom-Station an den PROFIBUS, Baudrate max. 1,5 Mbit/s, PROFIBUS-Schnittstelle gem. der PROFIBUS-Nutzerorganisation (PNO)


