TURCK - I/O System excom®, PROFIBUS-DP – LWL-Koppler für Zone 2, PTB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6890428
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.316 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101261189
Sonepar Artikelnummer
120863973
Hersteller Artikelnummer
6890428
Hersteller Typ
OC11EX/3G.2 PROFIBUSKOPPLER
Hersteller Artikel Nr.:
6890428
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.316 kg
I/O-System excom, PROFIBUS-DP – LWL-Koppler für Zone 2, Gerät für die Datenübertragung zwischen elektrischen und optischen Feldbus-Stromkreisen, max. 31 Teilnehmer am elektrischen Anschluss möglich, OM1 (62,5/125) bis zu 2500m übertragen, OM2 (50/125) bis zu 1500m übertragen, Montage in Zone 2 möglich, Hinweis: Idle-Pegel (Ruhepegel) entspricht aktiv Licht


