Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - I/O System excom®, Zone-1-Modulträger für 8 Module, PTB 00 A

kopierenkopieren
TURCK - I/O System excom®, Zone-1-Modulträger für 8 Module, PTB 00 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9100684

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85381000

  • Gewicht - 2.006 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101306101

Sonepar Artikelnummer

120868899

Hersteller Artikelnummer

9100684

Hersteller Typ

MT08-2G

Hersteller Artikel Nr.:

9100684

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

2.006 kg

I/O-System excom, Zone-1-Modulträger für 8 Module, Modulträger zur Aufnahme von bis zu 8 E/A-Modulen, 1 Gateway und 1 Netzteil, Die Klemmen für die Signalanschlussebene sind im Zubehör erhältlich