Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - I/O System excom®, Zone-2-Modulträger für 8 Module, PTB 00 A

kopierenkopieren
TURCK - I/O System excom®, Zone-2-Modulträger für 8 Module, PTB 00 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9100680

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85381000

  • Gewicht - 1.577 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101296822

Sonepar Artikelnummer

120867806

Hersteller Artikelnummer

9100680

Hersteller Typ

MT08-3G

Hersteller Artikel Nr.:

9100680

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

1.577 kg

I/O-System excom, Zone-2-Modulträger für 8 Module, Modulträger zur Aufnahme von bis zu 8 E/A-Modulen, 2 Gateways und 2 Netzteilen, Klemmen für Signalanschlussebene als Zubehör erhältlich