Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Induktiver, Doppelsensor für Schwenkantriebe, Standard

kopierenkopieren
TURCK - Induktiver, Doppelsensor für Schwenkantriebe, Standard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1569908

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101076011

Sonepar Artikelnummer

120873018

Hersteller Artikelnummer

1569908

Hersteller Typ

NI4-DSU35-2DNETX5-H1150

Hersteller Artikel Nr.:

1569908

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

4 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Versorgungsspannung:

11 .. 25 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite des Sensors:

60 mm

Höhe des Sensors:

35.4 mm

Länge des Sensors:

59 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Art der Betätigung:

metallisches Target

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

11 .. 25 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

0.05 Hz

Druckfest:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.100 kg

Induktiver Sensor, Doppelsensor für Schwenkantriebe, Bemessungsschaltabstand 4 mm, Einbaubedingungen nicht bündig, quaderförmig, Bauform DSU35 , Kunststoff, PP-GF30-VO , zwei Ausgänge zur Überwachung der Stellung von Schwenkantrieben, direkter Anschluss an DeviceNet Netzwerke, Ventilanschluss möglich , DC 5-Draht, 11...25 VDC , Steckverbinder, M12 x 1