TURCK - Induktiver Linearwegsensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1590004
Funktionsprinzip - induktiv
Spannungsart - DC
Bemessungsbetriebsspannung - 15 .. 30 V
Länge - 458 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101227246
Sonepar Artikelnummer
120858503
Hersteller Artikelnummer
1590004
Hersteller Typ
LI400P0-Q25LM0-LIU5X3-H1151
Hersteller Artikel Nr.:
1590004
Funktionsprinzip:
induktiv
Spannungsart:
DC
Bemessungsbetriebsspannung:
15 .. 30 V
Länge:
458 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
0.621 kg


