TURCK - Induktiver Linearwegsensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1590753
Spannungsart - DC
Länge - 53.5 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90318020
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101260076
Sonepar Artikelnummer
120859245
Hersteller Artikelnummer
1590753
Hersteller Typ
LI25P1-QR14-LU4X2/S97
Hersteller Artikel Nr.:
1590753
Spannungsart:
DC
Länge:
53.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
0.120 kg
Induktiver Linearwegsensor, Messbereich 25 mm, Leitungslänge2 m, Quader, Kunststoff, Vielseitige Montagemöglichkeiten, Positionsgeber P1-Li-QR14/Q17L im Lieferumfang enthalten, Messbereichs-Anzeige über LED, Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern, Extrem kurze Blindzonen, Auflösung 12 Bit, 4-Draht, 8...30 VDC, Analogausgang, 0,5 ...4,5 V, Kabelanschluss


