Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Induktiver Linearwegsensor

kopierenkopieren
TURCK - Induktiver Linearwegsensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1590744

  • Spannungsart - DC

  • Länge - 231 mm

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 90318020

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101245943

Sonepar Artikelnummer

120859863

Hersteller Artikelnummer

1590744

Hersteller Typ

LI200P1-Q17LM1-LU4X2-0.3-RS5/S97

Hersteller Artikel Nr.:

1590744

Spannungsart:

DC

Länge:

231 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90318020

Gewicht:

0.171 kg

Induktiver Linearwegsensor, Messbereich 200 mm, Leitungslänge0,3 m, Quader, Kunststoff, Vielseitige Montagemöglichkeiten, Positionsgeber P1-Li-QR14/Q17L, Montageelemente 2 x M1.1-Q17L sowie 2 x M1.2-Q17L im Lieferumfang enthalten, Messbereichs-Anzeige über LED, Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern, Extrem kurze Blindzonen, Auflösung 12 Bit, 4-Draht, 8...30 VDC, Analogausgang, Messbereich programmierbar, 0,5 ...4,5 V, Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1