TURCK - Induktiver Linearwegsensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1590015
Spannungsart - DC
Länge - 858 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90318020
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101227314
Sonepar Artikelnummer
120861960
Hersteller Artikelnummer
1590015
Hersteller Typ
LI800P0-Q25LM0-ESG25X3-H1181
Hersteller Artikel Nr.:
1590015
Spannungsart:
DC
Länge:
858 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
1.145 kg
Induktiver Linearwegsensor, Messbereich 800 mm, Quader, Aluminium / Kunststoff, Vielseitige Montagemöglichkeiten, Messbereichs-Anzeige über LED, Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern, Extrem kurze Blindzonen, Auflösung 0,001 mm, 15...30 VDC, Steckverbinder, M12 x 1, 8-polig, SSI-Ausgang, 25 Bit, gray kodiert, SSI-Taktrate: 62,5 kHz .. 1 MHz


