TURCK - Induktiver Linearwegsensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1590751
Spannungsart - DC
Länge - 53.5 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90318020
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101260052
Sonepar Artikelnummer
120867837
Hersteller Artikelnummer
1590751
Hersteller Typ
LI25P1-QR14-LIU5X2
Hersteller Artikel Nr.:
1590751
Spannungsart:
DC
Länge:
53.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
0.137 kg
Induktiver Linearwegsensor, Messbereich 25 mm, Leitungslänge2 m, Quader, Kunststoff, Vielseitige Montagemöglichkeiten, Positionsgeber P1-Li-QR14/Q17L im Lieferumfang enthalten, Messbereichs-Anzeige über LED, Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern, Extrem kurze Blindzonen, Auflösung 12 Bit, 4-Draht, 15...30 VDC, Analogausgang, 0...10 V und 4...20 mA, Kabelanschluss


