Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Induktiver Linearwegsensor

kopierenkopieren
TURCK - Induktiver Linearwegsensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100001320

  • Spannungsart - DC

  • Länge - 2058 mm

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 90318020

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101451184

Sonepar Artikelnummer

120870593

Hersteller Artikelnummer

100001320

Hersteller Typ

LI2000P0-Q25LM0-ELIU5X3-H1151

Hersteller Artikel Nr.:

100001320

Spannungsart:

DC

Länge:

2058 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90318020

Gewicht:

2.560 kg

Induktiver Linearwegsensor, Messbereich 2000 mm, Quader, Aluminium / Kunststoff, Vielseitige Montagemöglichkeiten, Messbereichs-Anzeige über LED, Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern, Extrem kurze Blindzonen, Auflösung 16 Bit, 4-Draht, 15...30 VDC, Analogausgang, Messbereich programmierbar, 0...10 V und 4...20 mA, aufgrund der Redundanz eine Verbesserung der Maschinensicherheit möglich, Steckverbinder, M12 x 1, 5-polig