TURCK - Induktiver Linearwegsensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1590743
Spannungsart - DC
Länge - 181 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90318020
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101245936
Sonepar Artikelnummer
120870810
Hersteller Artikelnummer
1590743
Hersteller Typ
LI150P1-Q17LM1-LU4X2-0.3-RS5/S97
Hersteller Artikel Nr.:
1590743
Spannungsart:
DC
Länge:
181 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
0.147 kg
Induktiver Linearwegsensor, Messbereich 150 mm, Leitungslänge0,3 m, Quader, Kunststoff, Vielseitige Montagemöglichkeiten, Positionsgeber P1-Li-QR14/Q17L, Montageelemente 2 x M1.1-Q17L sowie 2 x M1.2-Q17L im Lieferumfang enthalten, Messbereichs-Anzeige über LED, Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern, Extrem kurze Blindzonen, Auflösung 12 Bit, 4-Draht, 8...30 VDC, Analogausgang, Messbereich programmierbar, 0,5 ...4,5 V, Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1


