TURCK - Induktiver Linearwegsensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1590754
Spannungsart - DC
Länge - 53.5 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90318020
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101260069
Sonepar Artikelnummer
120871639
Hersteller Artikelnummer
1590754
Hersteller Typ
LI25P1-QR14-LU4X2-0,3-RS4/S97
Hersteller Artikel Nr.:
1590754
Spannungsart:
DC
Länge:
53.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
0.077 kg
Induktiver Linearwegsensor, Messbereich 25 mm, Leitungslänge0,3 m, Quader, Kunststoff, Vielseitige Montagemöglichkeiten, Positionsgeber P1-Li-QR14/Q17L im Lieferumfang enthalten, Messbereichs-Anzeige über LED, Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern, Extrem kurze Blindzonen, Auflösung 12 Bit, 8...30 VDC, Analogausgang, 0,5 ...4,5 V, Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1


