TURCK - Induktiver Linearwegsensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1590002
Spannungsart - DC
Länge - 258 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90318020
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101227215
Sonepar Artikelnummer
120874267
Hersteller Artikelnummer
1590002
Hersteller Typ
LI200P0-Q25LM0-LIU5X3-H1151
Hersteller Artikel Nr.:
1590002
Spannungsart:
DC
Länge:
258 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
0.447 kg
Induktiver Linearwegsensor, Messbereich 200 mm, Quader, Aluminium / Kunststoff, Vielseitige Montagemöglichkeiten, Messbereichs-Anzeige über LED, Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern, Extrem kurze Blindzonen, Auflösung 12 Bit, 4-Draht, 15...30 VDC, Analogausgang, Messbereich programmierbar, 0...10 V und 4...20 mA, Steckverbinder, M12 x 1, 5-polig


