TURCK - Induktiver Linearwegsensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100001941
Spannungsart - DC
Länge - 1058 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90318020
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101454666
Sonepar Artikelnummer
120877008
Hersteller Artikelnummer
100001941
Hersteller Typ
LI1000P0-Q25LM0-ELIU5X3-H1151
Hersteller Artikel Nr.:
100001941
Spannungsart:
DC
Länge:
1058 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
1.468 kg
Induktiver Linearwegsensor, Messbereich 1000 mm, Quader, Aluminium / Kunststoff, Vielseitige Montagemöglichkeiten, Messbereichs-Anzeige über LED, Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern, Extrem kurze Blindzonen, Auflösung 16 Bit, 4-Draht, 15...30 VDC, Analogausgang, Messbereich programmierbar, 0...10 V und 4...20 mA, aufgrund der Redundanz eine Verbesserung der Maschinensicherheit möglich, Steckverbinder, M12 x 1, 5-polig


