TURCK - Induktiver Linearwegsensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1590601
Spannungsart - DC
Länge - 958 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90318020
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101229561
Sonepar Artikelnummer
120877043
Hersteller Artikelnummer
1590601
Hersteller Typ
LI900P0-Q25LM0-LIU5X3-H1151
Hersteller Artikel Nr.:
1590601
Spannungsart:
DC
Länge:
958 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
1.062 kg
Induktiver Linearwegsensor, Messbereich 900 mm, Quader, Aluminium / Kunststoff, Vielseitige Montagemöglichkeiten, Messbereichs-Anzeige über LED, Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern, Extrem kurze Blindzonen, Auflösung 12 Bit, 4-Draht, 15...30 VDC, Analogausgang, Messbereich programmierbar, 0...10 V und 4...20 mA, Steckverbinder, M12 x 1, 5-polig


