TURCK - Induktiver Linearwegsensor, IO-Link

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1590606
Spannungsart - DC
Länge - 558 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90318020
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101251494
Sonepar Artikelnummer
120864394
Hersteller Artikelnummer
1590606
Hersteller Typ
LI500P0-Q25LM0-ELIUPN8X3-H1151
Hersteller Artikel Nr.:
1590606
Spannungsart:
DC
Länge:
558 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
0.652 kg
Induktiver Linearwegsensor, IO-Link, Messbereich 500 mm, Quader, Aluminium / Kunststoff, Vielseitige Montagemöglichkeiten, Messbereichs-Anzeige über LED, Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern, Extrem kurze Blindzonen, Analogmessbereich programmierbar, Auflösung 16 Bit, 15...30 VDC, Analogausgang, Werkseinstellung 0 bis 10V, Alle Funktionen parametrierbar über IO-Link/PACTware, 4 programmierbare Schaltzonen, Parametrierbare Strom- und Spannungsausgangsfunktionen, Konfigurierbare Öffner -oder Schließer-Schalterfunktionen als npn -oder pnp-Ausführung , Prozesswert im 16 Bit IO-Link-Telegramm, Steckverbinder, M12 x 1, 5-polig


