TURCK - Induktiver Linearwegsensor, IO-Link

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1590018
Spannungsart - DC
Länge - 358 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90318020
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101228199
Sonepar Artikelnummer
120864722
Hersteller Artikelnummer
1590018
Hersteller Typ
LI300P0-Q25LM0-ELIUPN8X3-H1151
Hersteller Artikel Nr.:
1590018
Spannungsart:
DC
Länge:
358 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
0.577 kg
Induktiver Linearwegsensor, IO-Link, Messbereich 300 mm, Quader, Aluminium / Kunststoff, Vielseitige Montagemöglichkeiten, Messbereichs-Anzeige über LED, Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern, Extrem kurze Blindzonen, Analogmessbereich programmierbar, Auflösung 16 Bit, 15...30 VDC, Analogausgang, Werkseinstellung 0 bis 10V, Alle Funktionen parametrierbar über IO-Link/PACTware, 4 programmierbare Schaltzonen, Parametrierbare Strom- und Spannungsausgangsfunktionen, Konfigurierbare Öffner -oder Schließer-Schalterfunktionen als npn -oder pnp-Ausführung , Prozesswert im 16 Bit IO-Link-Telegramm, Steckverbinder, M12 x 1, 5-polig


