TURCK - Induktiver Sensor, Abfrageset für die Spanntechnik, Standard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1650123
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Schaltabstand - 1.5 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101082180
Sonepar Artikelnummer
120858316
Hersteller Artikelnummer
1650123
Hersteller Typ
NI1.5-VEP-2AP6-0.185-FS4.4X3/S304
Hersteller Artikel Nr.:
1650123
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
1.5 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
sonstige
Versorgungsspannung:
10 .. 30 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
18 mm
Länge des Sensors:
47 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Art der Betätigung:
metallisches Target
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
0.03 Hz
Druckfest:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.042 kg


