Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Induktiver Sensor, Abfrageset für die Spanntechnik, Standard

kopierenkopieren
TURCK - Induktiver Sensor, Abfrageset für die Spanntechnik, Standard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1650039

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 1.2 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101081695

Sonepar Artikelnummer

120876725

Hersteller Artikelnummer

1650039

Hersteller Typ

NI2-K09-0.095/0.11-BDS-2AP6X3-H1141/S34

Hersteller Artikel Nr.:

1650039

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

1.2 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

sonstige

Versorgungsspannung:

10 .. 30 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

18 mm

Länge des Sensors:

47 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Art der Betätigung:

metallisches Target

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 30 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

0.03 Hz

Druckfest:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.042 kg

Induktiver Sensor, Abfrageset für die Spanntechnik, Bemessungsschaltabstand 1,2 mm, Einbaubedingungen nicht bündig, Leitungslänge0,095 m, Power Block BDS mit zwei angeschlossenen Sensoren und LED’s , Robuste schwenkbare Steckverbindung 0°, 45° und 90° für optimale Kabelverlegung , Kunststoff, Trogamid, magnetfeldfest (schweißfest) für Gleich- und Wechselfelder bis 100 mT, 2 x Schließer, PNP-Ausgang , DC 4-Draht, 10...30 VDC