TURCK - Induktiver Sensor, Doppelsensor für Schwenkantriebe, Standar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1569901
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Schaltabstand - 4 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101075946
Sonepar Artikelnummer
120858559
Hersteller Artikelnummer
1569901
Hersteller Typ
NI4-DSU35-2AP4X2-H1141
Hersteller Artikel Nr.:
1569901
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Versorgungsspannung:
10 .. 65 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite des Sensors:
60 mm
Höhe des Sensors:
35.4 mm
Länge des Sensors:
59 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Art der Betätigung:
metallisches Target
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 65 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
0.05 Hz
Druckfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.082 kg


