TURCK - Induktiver Sensor, Doppelsensor für Schwenkantriebe, Standar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1051007
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Schaltabstand - 4 mm
Ausführung des Schaltausgangs - NAMUR
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101063943
Sonepar Artikelnummer
120859156
Hersteller Artikelnummer
1051007
Hersteller Typ
NI4-DSU26-2Y1X2-H1140
Hersteller Artikel Nr.:
1051007
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
NAMUR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Versorgungsspannung:
8.2 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite des Sensors:
60 mm
Höhe des Sensors:
35.4 mm
Länge des Sensors:
68 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Art der Betätigung:
metallisches Target
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level c
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
0.05 Hz
Druckfest:
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 1D
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.110 kg


