Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Induktiver Sensor, Doppelsensor für Schwenkantriebe, Standar

kopierenkopieren
TURCK - Induktiver Sensor, Doppelsensor für Schwenkantriebe, Standar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1051003

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - NAMUR

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101063905

Sonepar Artikelnummer

120869953

Hersteller Artikelnummer

1051003

Hersteller Typ

NI4-DSU35-2Y1X2-H1140

Hersteller Artikel Nr.:

1051003

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

4 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

NAMUR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Versorgungsspannung:

8.2 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite des Sensors:

60 mm

Höhe des Sensors:

35.4 mm

Länge des Sensors:

59 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Art der Betätigung:

metallisches Target

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level c

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

0.05 Hz

Druckfest:

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 1D

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.090 kg

Induktiver Sensor, Doppelsensor für Schwenkantriebe, Bemessungsschaltabstand 4 mm, Einbaubedingungen nicht bündig, quaderförmig, Bauform DSU35 , Kunststoff, PP-GF30-VO , zwei Ausgänge zur Überwachung der Stellung von Schwenkantrieben, Montage auf allen Normantrieben, DC 2-Draht, nom. 8,2 VDC, 2 x Ausgang gemäß EN 60947-5-6 (NAMUR), Steckverbinder, M12 x 1, ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20, SIL2 (Low Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL c gemäß ISO 13849-1 bei HFT0, SIL3 (All Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL e gemäß ISO 13849-1 bei redundantem Aufbau HFT1