Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Induktiver Sensor, Drehzahlwächter, Standard

kopierenkopieren
TURCK - Induktiver Sensor, Drehzahlwächter, Standard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1582235

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 12 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101126327

Sonepar Artikelnummer

120869467

Hersteller Artikelnummer

1582235

Hersteller Typ

DNI12U-M18E-AP4X3

Hersteller Artikel Nr.:

1582235

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

12 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Beschichtung Gehäuse:

verchromt

Versorgungsspannung:

10 .. 65 V

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

75 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Art der Betätigung:

metallisches Target

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 65 V

Spannungsart:

DC

Druckfest:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.130 kg

Induktiver Sensor, Drehzahlwächter, Bemessungsschaltabstand 12 mm, Einbaubedingungen nicht bündig, Leitungslänge2 m, Gewinderohr, M18 x 1 , Messing verchromt, großer Überwachungsbereich von 3 bis 3000 1/min, einstellbar durch Potentiometer, festeingestellte Anlaufüberbrückungszeit 5 s, magnetfeldfest, DC 3-Draht, 10...65 VDC , Schließer, PNP-Ausgang , Kabelanschluß