Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Induktiver Sensor, für extreme Umgebungsbedingungen bis 120°

kopierenkopieren
TURCK - Induktiver Sensor, für extreme Umgebungsbedingungen bis 120°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4614900

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 5 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101170641

Sonepar Artikelnummer

120864348

Hersteller Artikelnummer

4614900

Hersteller Typ

BI5-EM18D-VP6X/S120

Hersteller Artikel Nr.:

4614900

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

5 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

10 .. 30 V

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

95 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Art der Betätigung:

metallisches Target

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 30 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

0.1 Hz

Druckfest:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.140 kg

Induktiver Sensor, für extreme Umgebungsbedingungen bis 120°C, Bemessungsschaltabstand 5 mm, Einbaubedingungen bündig, Leitungslänge2 m, Gewinderohr, M18 x 1 , Edelstahl, 1.4571 , Dichtungsring aus Viton, Schutzart IP68 - IP69K, für Temperaturen bis +120°C, Frontkappe aus PTFE, klimawechselfest, Resistenz gegen Kühlschmiermittel sowie Schneid- und Schleiföle, für den Lebensmittelbereich geeignet, DC 4-Draht, 10...30 VDC , Wechsler, PNP-Ausgang , Kabelanschluss