Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Induktiver Sensor, für extreme Umgebungsbedingungen bis -60°

kopierenkopieren
TURCK - Induktiver Sensor, für extreme Umgebungsbedingungen bis -60°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4632001

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 7 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101171006

Sonepar Artikelnummer

120859016

Hersteller Artikelnummer

4632001

Hersteller Typ

NI7-EM18WD-AP6X/S929

Hersteller Artikel Nr.:

4632001

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

7 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

10 .. 30 V

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

75 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Art der Betätigung:

metallisches Target

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 30 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

1 Hz

Druckfest:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.120 kg

Induktiver Sensor, für extreme Umgebungsbedingungen bis -60°C, Bemessungsschaltabstand 7 mm, Einbaubedingungen nicht bündig, Leitungslänge2 m, Gewinderohr, M18 x 1 , Edelstahl, 1.4571, Schutzart IP68 - IP69K, für Temperaturen bis -60°C, Frontkappe aus PTFE, beständig gegen Reinigungsmittel, Resistenz gegen Kühlschmiermittel sowie Schneid- und Schleiföle, für den Lebensmittelbereich geeignet, DC 3-Draht, 10…30 VDC, Schließer, PNP-Ausgang, Kabelanschluss