Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Induktiver Sensor, für extreme Umgebungsbedingungen bis -60°

kopierenkopieren
TURCK - Induktiver Sensor, für extreme Umgebungsbedingungen bis -60°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4614515

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 2 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101170511

Sonepar Artikelnummer

120866498

Hersteller Artikelnummer

4614515

Hersteller Typ

BI2-EM12WD-AP6/S929

Hersteller Artikel Nr.:

4614515

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

2 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

10 .. 30 V

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

63 mm

Durchmesser Sensor:

12 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Art der Betätigung:

metallisches Target

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 30 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

1 Hz

Druckfest:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.086 kg

Induktiver Sensor, für extreme Umgebungsbedingungen bis -60°C, Bemessungsschaltabstand 2 mm, Einbaubedingungen bündig, Leitungslänge2 m, Gewinderohr, M12 x 1 , Edelstahl, 1.4571, Schutzart IP68 - IP69K, für Temperaturen bis -60°C, Frontkappe aus PTFE, beständig gegen Reinigungsmittel, Resistenz gegen Kühlschmiermittel sowie Schneid- und Schleiföle, für den Lebensmittelbereich geeignet, DC 3-Draht, 10…30 VDC, Schließer, PNP-Ausgang, Kabelanschluss