TURCK - Induktiver Sensor, für harte Umgebungsbedingungen,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1625920
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Schaltabstand - 75 mm
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101283044
Sonepar Artikelnummer
120858111
Hersteller Artikelnummer
1625920
Hersteller Typ
NI75U-Q80WD-VP6X2-H1141
Hersteller Artikel Nr.:
1625920
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
75 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Versorgungsspannung:
10 .. 30 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite des Sensors:
83 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
102 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Art der Betätigung:
metallisches Target
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
0.25 Hz
Druckfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.364 kg


