TURCK - Induktiver Sensor, für hohe Drücke, Standard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10880
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung des Schaltausgangs - NAMUR
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101065053
Sonepar Artikelnummer
120859590
Hersteller Artikelnummer
10880
Hersteller Typ
BID2-G180-Y0/S220
Hersteller Artikel Nr.:
10880
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
NAMUR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
8.2 V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
58 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Art der Betätigung:
metallisches Target
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
2 Hz
Druckfest:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.139 kg


