Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Induktiver Sensor, für hohe Drücke, Standard

kopierenkopieren
TURCK - Induktiver Sensor, für hohe Drücke, Standard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 16880

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 2 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101084573

Sonepar Artikelnummer

120866885

Hersteller Artikelnummer

16880

Hersteller Typ

BID2-G180-AP6/S220

Hersteller Artikel Nr.:

16880

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

2 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

10 .. 30 V

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

58 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Art der Betätigung:

metallisches Target

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 30 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

2 Hz

Druckfest:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.169 kg

Induktiver Sensor, für hohe Drücke, Bemessungsschaltabstand 2 mm, Einbaubedingungen bündig, Leitungslänge2 m, Gewinderohr, M18 x 1 , Edelstahl, 1.4305, zulässiger statischer Druck 100 bar, DC 3-Draht, 10…30 VDC, Schließer, PNP-Ausgang, Kabelanschluss