TURCK - Induktiver Sensor, für Teillagekontrolle in Presswerkzeugen,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4690229
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Schaltabstand - 22 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101104912
Sonepar Artikelnummer
120858199
Hersteller Artikelnummer
4690229
Hersteller Typ
NI22U-Q40-AP6X2-H1141
Hersteller Artikel Nr.:
4690229
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
22 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Versorgungsspannung:
10 .. 30 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
52.5 mm
Länge des Sensors:
67 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Art der Betätigung:
metallisches Target
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
0.25 Hz
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
Nein
Druckfest:
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.115 kg


