TURCK - Induktiver Sensor, magnetfeldfest, Standard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4613401
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 1 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101155716
Sonepar Artikelnummer
120858661
Hersteller Artikelnummer
4613401
Hersteller Typ
BI1-Q6.5-AP6/S34
Hersteller Artikel Nr.:
4613401
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
1 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Quader
Versorgungsspannung:
10 .. 30 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite des Sensors:
17.2 mm
Höhe des Sensors:
6.5 mm
Länge des Sensors:
20.2 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Art der Betätigung:
metallisches Target
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
0.03 Hz
Druckfest:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.015 kg


