Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Induktiver Sensor, mit Analog- und Schaltausgang, Standard

kopierenkopieren
TURCK - Induktiver Sensor, mit Analog- und Schaltausgang, Standard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4615010

  • Versorgungsspannung - 15 .. 30 V

  • Grenzfrequenz - 200 Hz

  • Messbereich Länge - 1 .. 5 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101001099

Sonepar Artikelnummer

120859713

Hersteller Artikelnummer

4615010

Hersteller Typ

BI8-M18-LUAP6X

Hersteller Artikel Nr.:

4615010

Versorgungsspannung:

15 .. 30 V

Grenzfrequenz:

200 Hz

Messbereich Länge:

1 .. 5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Analogausgangs:

0 V ... 10 V

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Betriebsspannung:

15 .. 30 V

Relative Linearitätsabweichung:

5 %

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Länge des Sensors:

54 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Umgebungstemperatur:

-25 .. 70 °C

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90318080

Gewicht:

0.138 kg

Induktiver Sensor, mit Analog- und Schaltausgang, Messbereich 1 mm, max. Messbereich5 mm, Einbaubedingungen bündig, Leitungslänge2 m, Gewinderohr, M18 x 1 , Messing verchromt, 4-Draht, 15...30 VDC , Schließer, PNP-Ausgang , Analogausgang , 0...10 V , Kabelanschluss