TURCK - Induktiver Sensor, mit Analogausgang, Standard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1535564
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90318080
Gewicht - 0.128 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101072457
Sonepar Artikelnummer
120858428
Hersteller Artikelnummer
1535564
Hersteller Typ
NI15-M30E-LIU-H1141
Hersteller Artikel Nr.:
1535564
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.128 kg
Induktiver Sensor, mit Analogausgang, Messbereich 2 mm, max. Messbereich12 mm, Einbaubedingungen nicht bündig, Gewinderohr, M30 x 1,5 , lange Version , Messing verchromt, 4-Draht, 15...30 VDC , Analogausgang , 0...10 V und 0...20 mA , Steckverbinder, M12 x 1