TURCK - Induktiver Sensor, mit Analogausgang, Standard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1534605
Versorgungsspannung - 15 .. 30 V
Grenzfrequenz - 200 Hz
Messbereich Länge - 1 .. 4 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101145861
Sonepar Artikelnummer
120861344
Hersteller Artikelnummer
1534605
Hersteller Typ
BI7-Q08-LIU
Hersteller Artikel Nr.:
1534605
Versorgungsspannung:
15 .. 30 V
Grenzfrequenz:
200 Hz
Messbereich Länge:
1 .. 4 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Analogausgangs:
0 V ... 10 V
Gehäusebauform:
Quader
Betriebsspannung:
15 .. 30 V
Relative Linearitätsabweichung:
5 %
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Breite des Sensors:
20 mm
Höhe des Sensors:
8 mm
Länge des Sensors:
32 mm
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Schutzart (IP):
IP68
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.060 kg


