TURCK - Induktiver Sensor, mit Analogausgang, Standard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1535300
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90318080
Gewicht - 0.198 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101071863
Sonepar Artikelnummer
120861937
Hersteller Artikelnummer
1535300
Hersteller Typ
NI15-M30-LIU
Hersteller Artikel Nr.:
1535300
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.198 kg
Induktiver Sensor, mit Analogausgang, Messbereich 2 mm, max. Messbereich12 mm, Einbaubedingungen nicht bündig, Leitungslänge2 m, Gewinderohr, M30 x 1,5, Messing verchromt, 4-Draht, 15...30 VDC , Analogausgang , 0...10 V und 0...20 mA , Kabelanschluss