TURCK - Induktiver Sensor, mit Analogausgang, Standard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1535563
Versorgungsspannung - 15 .. 30 V
Grenzfrequenz - 140 Hz
Messbereich Länge - 2 .. 10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101072440
Sonepar Artikelnummer
120861941
Hersteller Artikelnummer
1535563
Hersteller Typ
BI15-M30E-LIU-H1141
Hersteller Artikel Nr.:
1535563
Versorgungsspannung:
15 .. 30 V
Grenzfrequenz:
140 Hz
Messbereich Länge:
2 .. 10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Analogausgangs:
0 V ... 10 V
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Betriebsspannung:
15 .. 30 V
Relative Linearitätsabweichung:
5 %
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Länge des Sensors:
77 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.140 kg


