TURCK - Induktiver Sensor, mit Analogausgang, Standard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1536600
Versorgungsspannung - 15 .. 30 V
Grenzfrequenz - 40 Hz
Messbereich Länge - 0 .. 70 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101072761
Sonepar Artikelnummer
120864083
Hersteller Artikelnummer
1536600
Hersteller Typ
WI70-M18-LIU5
Hersteller Artikel Nr.:
1536600
Versorgungsspannung:
15 .. 30 V
Grenzfrequenz:
40 Hz
Messbereich Länge:
0 .. 70 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Analogausgangs:
0 V ... 10 V
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Betriebsspannung:
15 .. 30 V
Relative Linearitätsabweichung:
3 %
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Länge des Sensors:
139 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.150 kg


