TURCK - Induktiver Sensor, mit Analogausgang, Standard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1534603
Versorgungsspannung - 15 .. 30 V
Grenzfrequenz - 140 Hz
Messbereich Länge - 3 .. 8 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101071740
Sonepar Artikelnummer
120867368
Hersteller Artikelnummer
1534603
Hersteller Typ
BI10-Q14-LIU-V1141
Hersteller Artikel Nr.:
1534603
Versorgungsspannung:
15 .. 30 V
Grenzfrequenz:
140 Hz
Messbereich Länge:
3 .. 8 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Analogausgangs:
0 V ... 10 V
Gehäusebauform:
Quader
Betriebsspannung:
15 .. 30 V
Relative Linearitätsabweichung:
3 %
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
14 mm
Länge des Sensors:
52 mm
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.050 kg


