TURCK - Induktiver Sensor, mit Analogausgang, Standard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1536302
Versorgungsspannung - 15 .. 30 V
Grenzfrequenz - 100 Hz
Messbereich Länge - 1 .. 5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101072747
Sonepar Artikelnummer
120868943
Hersteller Artikelnummer
1536302
Hersteller Typ
NI8-M18E-LIU-H1141
Hersteller Artikel Nr.:
1536302
Versorgungsspannung:
15 .. 30 V
Grenzfrequenz:
100 Hz
Messbereich Länge:
1 .. 5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Analogausgangs:
0 V ... 10 V
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Betriebsspannung:
15 .. 30 V
Relative Linearitätsabweichung:
3 %
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Länge des Sensors:
72 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.058 kg


