Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Induktiver Sensor, mit Analogausgang, Standard

kopierenkopieren
TURCK - Induktiver Sensor, mit Analogausgang, Standard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1533001

  • Versorgungsspannung - 15 .. 30 V

  • Grenzfrequenz - 200 Hz

  • Messbereich Länge - 0.1 .. 1.5 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101071641

Sonepar Artikelnummer

120870755

Hersteller Artikelnummer

1533001

Hersteller Typ

BI1.5-EH04-0.3-M12-SIU-H1141

Hersteller Artikel Nr.:

1533001

Versorgungsspannung:

15 .. 30 V

Grenzfrequenz:

200 Hz

Messbereich Länge:

0.1 .. 1.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Analogausgangs:

0 V ... 10 V

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Betriebsspannung:

15 .. 30 V

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Länge des Sensors:

30 mm

Durchmesser Sensor:

4 mm

Umgebungstemperatur:

-25 .. 70 °C

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90318080

Gewicht:

0.036 kg

Induktiver Sensor, mit Analogausgang, Messbereich 0,1 mm, max. Messbereich1,5 mm, Einbaubedingungen bündig, Leitungslänge0,3 m, glattes Rohr, 4 mm Durchmesser, Edelstahl 1.4427, 4-Draht, 15...30 VDC, Analogausgang, 0...10 V und 0...20 mA, Kabel mit Steckverbinder M12 x 1