TURCK - Induktiver Sensor, mit Analogausgang, Standard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1535544
Versorgungsspannung - 15 .. 30 V
Grenzfrequenz - 30 Hz
Messbereich Länge - 5 .. 25 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klemme
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101072259
Sonepar Artikelnummer
120875615
Hersteller Artikelnummer
1535544
Hersteller Typ
NI25-CP40-LIU
Hersteller Artikel Nr.:
1535544
Versorgungsspannung:
15 .. 30 V
Grenzfrequenz:
30 Hz
Messbereich Länge:
5 .. 25 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Ausführung des Analogausgangs:
0 V ... 10 V
Gehäusebauform:
Quader
Betriebsspannung:
15 .. 30 V
Relative Linearitätsabweichung:
5 %
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
114 mm
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.224 kg


